25B307P0-GUARN.PU LABBRO-80X65X12 H.SEDE CSC 8065
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC08065
Rubix:999190900035462
Produttore:25B307P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B307P0-GUARN.PU LABBRO-80X65X12 H.SEDE CSC 8065
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore