25B168P0-GUARN.PU LABBRO-50X30X14,5 H.SEDE CSC 5030/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 5030/1
Rubix:999190900035344


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B168P0-GUARN.PU LABBRO-50X30X14,5 H.SEDE CSC 5030/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione