Riferimenti
Artic Seals:RSC 0200 0280 058 C0
Rubix:999190900040446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC079-GUARNIZIONE RSC 0200 0280 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 55,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore