25B497P0-GUARN.PU LABBRO-130X118X10 H.SEDE CSC 130118
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC130118
Rubix:999190900035616
Produttore:25B497P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B497P0-GUARN.PU LABBRO-130X118X10 H.SEDE CSC 130118
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:118.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore