2ERSA477-GUARNIZIONE RSA 0600 0700 072 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSA477
Rubix:999190900039965
2ERSA477-GUARNIZIONE RSA 0600 0700 072 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA477-GUARNIZIONE RSA 0600 0700 072 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,66 IVA esclusa
/ Unità
2,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore