25A041P5-GUARN.PU LABBRO-19X9X7,5 H.SEDE MAD 199/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD01909A
Rubix:999190900034223
Produttore:MD01909A
25A041P5-GUARN.PU LABBRO-19X9X7,5 H.SEDE MAD 199/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A041P5-GUARN.PU LABBRO-19X9X7,5 H.SEDE MAD 199/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:9.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
42,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione