25A279P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X7,5 H.SEDE MAD 5040/3

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD05040D
Rubix:999190900034450
Produttore:MD05040D
25A279P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X7,5 H.SEDE MAD 5040/3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A279P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X7,5 H.SEDE MAD 5040/3


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore