11F049Y0-TEN.STELO D.EST: 60,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 50
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM050
Rubix:999190900022593
Produttore:1F049


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F049Y0-TEN.STELO D.EST: 60,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 50
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore