11F029Y0-TEN.STELO D.EST: 36,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 28-36
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM02836
Rubix:999190900022573
Produttore:1F029


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F029Y0-TEN.STELO D.EST: 36,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 28-36
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,25 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 139,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione