Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.582000
Rubix:999220805115687


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 582/L D.030X040X6,5/7,5 01.TTS00.582000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione