Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.170400
Rubix:999220805115076


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 060-75/L D.060X075X10/11 01.TTI00.170400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione