GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 787737(1+3+1) 187,32 MM X 200 MM X 21,74 MM RCH001873-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH001873-N0O0C
Rubix:999190900047399

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 187,32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 21,74 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 787737(1+3+1) 187,32 MM X 200 MM X 21,74 MM RCH001873-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:187.32 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:21.74 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 187,32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 21,74 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione