GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 374295/NEI 75 MM X 95 MM X 14,5 MM RUM6E0750-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM6E0750-N8CO
Rubix:999190900047737
Produttore:RUM6E0750-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 374295/NEI 75 MM X 95 MM X 14,5 MM RUM6E0750-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione