GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 620570 145 MM X 157,7 MM X 10 MM RUM001450-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM001450-N8C0
Rubix:999190300004310

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,7 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 620570 145 MM X 157,7 MM X 10 MM RUM001450-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:157.70 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B620570
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,7 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore