TEN.STELO DI D.INT: 15,87 MM D.EST: 22,22 MM H.SEDE: 6,00 MM MAT: FPM 90 SH DI062V
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI062V
Rubix:999190900046859
Produttore:11F015G0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.STELO DI D.INT: 15,87 MM D.EST: 22,22 MM H.SEDE: 6,00 MM MAT: FPM 90 SH DI062V
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:15.87 mm Diametro Esterno:22.22 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FPM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | fpm |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione