Riferimenti
Artic Seals:RSB03000400080C0
Rubix:999190900040122
Produttore:2ERSB125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB125-GUARNIZIONE RSB 0300 0400 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore