25B235P0-GUARN.PU LABBRO-64X56X6,5 H.SEDE CSC 6456
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC06456
Rubix:999190900035402
Produttore:25B235P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B235P0-GUARN.PU LABBRO-64X56X6,5 H.SEDE CSC 6456
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:64.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 65,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione