25A728P5-GUARN.PU LABBRO-190X175X12 H.SEDE MAD 190175
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 190175
Rubix:999190900034875


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A728P5-GUARN.PU LABBRO-190X175X12 H.SEDE MAD 190175
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore