25A533P5-GUARN.PU LABBRO-100X90X5,5 H.SEDE M5 10090
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M510090
Rubix:999190900034680
Produttore:25A533P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A533P5-GUARN.PU LABBRO-100X90X5,5 H.SEDE M5 10090
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore