25B559P0-GUARN.PU LABBRO-155X130X20 H.SEDE CSC 155130
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 155130
Rubix:999190900035673

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25B559P0-GUARN.PU LABBRO-155X130X20 H.SEDE CSC 155130
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione