Riferimenti
Gapi:UM02610
Rubix:999190900046942
Produttore:11C012Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C012Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 2610
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,63 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 152,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore