2ERSB505-GUARNIZIONE RSB 1000 1150 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSB505
Rubix:999190900040298
2ERSB505-GUARNIZIONE RSB 1000 1150 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB505-GUARNIZIONE RSB 1000 1150 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
2,28 IVA esclusa
/ Unità
2,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore