25B589P0-GUARN.PU LABBRO-165X155X8 H.SEDE CSC 165155

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC165155
Rubix:999190900035700
Produttore:25B589P0
25B589P0-GUARN.PU LABBRO-165X155X8 H.SEDE CSC 165155

Riepilogo info tecniche

Diametro interno155 mm
Diametro esterno165 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B589P0-GUARN.PU LABBRO-165X155X8 H.SEDE CSC 165155


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:155.00 mm Diametro Esterno:165.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno155 mm
Diametro esterno165 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
40,57 IVA esclusa
/ 5 Unità
49,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione