Riferimenti
Artic Seals:RPS 0400 0500 080 C0
Rubix:999190900039689


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS319-GUARNIZIONE RPS 0400 0500 080 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore