GUARN.STELO STEPSEAL 2K 28.00 MM X 35.30 MM X 3.20 MM X TURCON M12 OR IN FKM RSK100280-M12V
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100280-M12V
Rubix:999190900048736
Produttore:RSK100280-M12V

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.STELO STEPSEAL 2K 28.00 MM X 35.30 MM X 3.20 MM X TURCON M12 OR IN FKM RSK100280-M12V
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:35.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - fpm |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore