Riferimenti
Gapi:UM220190
Rubix:999190900047023
Produttore:11C102YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C102Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 220190
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,19 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 261,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione