25B937P0-GUARN.PU LABBRO 560X540X16 H.SEDE CSC 560540
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC560540
Rubix:999190900036024
Produttore:25B937P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 540 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 560 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B937P0-GUARN.PU LABBRO 560X540X16 H.SEDE CSC 560540
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:540.00 mm Diametro Esterno:560.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 540 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 560 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore