Riferimenti
Gapi:UM06040
Rubix:999190900046981
Produttore:11CO52YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C052Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 6040
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore