25B832P0-GUARN.PU LABBRO-345X320X20 H.SEDE CSC 345320
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 345320
Rubix:999190900035926

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25B832P0-GUARN.PU LABBRO-345X320X20 H.SEDE CSC 345320
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione