Riferimenti
Artic Seals:RSD03500430060C0
Rubix:999190900040652
Produttore:2ERSD265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD265-GUARNIZIONE RSD 0350 0430 060 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore