25A003P5-GUARN.PU LABBRO-10X4X5 H.SEDE MAD 104/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01004B
Rubix:999190900034185
Produttore:MD01004B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A003P5-GUARN.PU LABBRO-10X4X5 H.SEDE MAD 104/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:4.00 mm Diametro Esterno:10.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore