25A449P5-GUARN.PU LABBRO-80X65X8 H.SEDE M75 8065
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M708065
Rubix:999190900034604
Produttore:25A449P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A449P5-GUARN.PU LABBRO-80X65X8 H.SEDE M75 8065
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,52 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 44,55 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione