Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.207700
Rubix:999220805113958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 248177 D.045X063X10/11 01.TSE00.207700
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione