25A506P5-GUARN.PU LABBRO-95X70X20 H.SEDE MAD 9570
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 9570
Rubix:999190900034655


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A506P5-GUARN.PU LABBRO-95X70X20 H.SEDE MAD 9570
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,62 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 82,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione