25A700P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X16 H.SEDE MAD 170150

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD170150
Rubix:999190900034847
Produttore:MD170150
25A700P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X16 H.SEDE MAD 170150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A700P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X16 H.SEDE MAD 170150


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
10,89 IVA esclusa
/ Unità
13,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore