25B941P0-GUARN.PU LABBRO 580X560X16 H.SEDE CSC 580560
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 580560
Rubix:999190900036028


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 560 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 580 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B941P0-GUARN.PU LABBRO 580X560X16 H.SEDE CSC 580560
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:560.00 mm Diametro Esterno:580.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 560 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 580 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore