Riferimenti
Artic Seals:RSD08000950115C0
Rubix:999190900040729
Produttore:2ERSD619


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD619-GUARNIZIONE RSD 0800 0950 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore