25B136P0-GUARN.PU LABBRO-40X32X6 H.SEDE CSC 4032/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC04032A
Rubix:999190900035314
Produttore:25B136P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B136P0-GUARN.PU LABBRO-40X32X6 H.SEDE CSC 4032/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione