GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 433354/NEI 90 MM X 110 MM X 12,5 MM RUM5E0900-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM5E0900-N8CO
Rubix:999190900047725
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 433354/NEI 90 MM X 110 MM X 12,5 MM RUM5E0900-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore