Riferimenti
Artic Seals:2ERSA029
Rubix:999190900039848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA029-GUARNIZIONE RSA 0120 0220 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 46,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore