25B309P0-GUARN.PU LABBRO-80X70X8 H.SEDE CSC 8070

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC08070
Rubix:999190900035464
Produttore:25B309P0
25B309P0-GUARN.PU LABBRO-80X70X8 H.SEDE CSC 8070

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B309P0-GUARN.PU LABBRO-80X70X8 H.SEDE CSC 8070


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore