25A326P5-GUARN.PU LABBRO-56X46X5,5 H.SEDE M5 5646

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M5 5646
Rubix:999190900034493
25A326P5-GUARN.PU LABBRO-56X46X5,5 H.SEDE M5 5646

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A326P5-GUARN.PU LABBRO-56X46X5,5 H.SEDE M5 5646


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno56 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
51,39 IVA esclusa
/ 20 Unità
62,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione