2ERSA609-GUARNIZIONE RSA 0800 0950 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA08000950100C0
Rubix:999190900040003
Produttore:2ERSA609
2ERSA609-GUARNIZIONE RSA 0800 0950 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA609-GUARNIZIONE RSA 0800 0950 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore