25A235P5-GUARN.PU LABBRO-45X25X11 H.SEDE UMAD 4525
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 4525
Rubix:999190900034407


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A235P5-GUARN.PU LABBRO-45X25X11 H.SEDE UMAD 4525
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 58,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore