25B599P0-GUARN.PU LABBRO-170X155X12 H.SEDE CSC 170155

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC170155
Rubix:999190900035710
Produttore:25B599P0
25B599P0-GUARN.PU LABBRO-170X155X12 H.SEDE CSC 170155

Riepilogo info tecniche

Diametro interno155 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B599P0-GUARN.PU LABBRO-170X155X12 H.SEDE CSC 170155


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:155.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno155 mm
Diametro esterno170 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
8,93 IVA esclusa
/ Unità
10,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore