25B713P0-GUARN.PU LABBRO-235X220X12 H.SEDE CSC 235220
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC235220
Rubix:999190900035818
Produttore:25B713P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 235 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B713P0-GUARN.PU LABBRO-235X220X12 H.SEDE CSC 235220
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:235.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 235 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione