11F036Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 137
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI137
Rubix:999190900022581
Produttore:1F036


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F036Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 137
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:34.93 mm Diametro Esterno:50.80 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore