GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 846748/2AX 190 MM X 215 MM X 35 MM RCK001900-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK001900-N8CO
Rubix:999190900047481
Produttore:RCK001900-N8CO

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 846748/2AX 190 MM X 215 MM X 35 MM RCK001900-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:846748/2AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione