GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 30 MM X 40,7 MM X 4,2 MM RSK200300-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK200300-T46N
Rubix:999190800004809
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,2 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 30 MM X 40,7 MM X 4,2 MM RSK200300-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,2 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore