Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.515000
Rubix:999220805115610

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 515 D.016X022X4/4,5 01.TTS00.515000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione